Souvent achetés ensemble
Prix : 95,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les jauges de pression standard de type 111,1 sont conçues pour un service long et fiable dans des conditions difficiles. Quelques applications typiques sont pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, pompes, compresseurs, comme gage de l’entrepreneur et pour de nombreuses autres applications où les médias mesurés corrode-t-il pas en laiton.
Poids &Dimensions
- Taille de la jauge 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille de connexion 1/4" NPT
- Portée 15 PSI/KPA
- Double taille 1
Détails du produit
- Température de fonctionnement du support -40°F à 140°F°F
- Plage de température ambiante de fonctionnement -40°F à 140°F°F
- Matériau du cadran Plastique blanc avec la goupille d’arrêt
- Type de fenêtre Sécable amovible
- Matériel du boîtier Laiton poli
- À remplir en direct Non
- Emplacement de connexion Montage bas
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Remplissage d’usine Aucun
- Série 111,1
- Matériau des pièces mouillées Alliage de cuivre laiton
- Numéro de référence du fabricant B2781358
- Précision 3/2/3 % °F
- Matériau du pointeur Plastique ABS noir
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Exair 6084,® comprimé pneumatique Vac™ ligne seulement 6084, aluminium, 45 SCFM, tuyau de 2"
Article nº : B589863
Pas encore évalué
539,00 $
Global Industrial Rear Exhaust Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM
Article nº : B2383985
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial™ Air Impact Wrench Kit, 1/2 » Drive Size, 260 Max Torque
Article nº : B2383975
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial 2-1/2" Pressure Gauge, 15 PSI/KPA, 1/4" NPT LM, Polished Brass
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires