Souvent achetés ensemble
Prix : 55,95 $
Poids &Dimensions
- Taille de la jauge 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille de connexion 1/4" NPT
- Portée INHG 30 / 100 LB/PO2
- Double taille 1
Détails du produit
- Température de fonctionnement du support -40°F à 140°F°F
- Plage de température ambiante de fonctionnement -40°F à 140°F°F
- Matériau du cadran Plastique blanc avec la goupille d’arrêt
- Type de fenêtre Sécable amovible
- Matériel du boîtier Plastique ABS
- À remplir en direct Non
- Emplacement de connexion Montage bas
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Remplissage d’usine Aucun
- Série 111,1
- Matériau des pièces mouillées Alliage de cuivre laiton
- Numéro de référence du fabricant B2781454
- Précision 3/2/3 % °F
- Matériau du pointeur Plastique ABS noir
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Exair 6084,® comprimé pneumatique Vac™ ligne seulement 6084, aluminium, 45 SCFM, tuyau de 2"
Article nº : B589863
Pas encore évalué
539,00 $
Global Industrial Rear Exhaust Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM
Article nº : B2383985
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial™ Air Impact Wrench Kit, 1/2 » Drive Size, 260 Max Torque
Article nº : B2383975
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ 2-1/2 » Pressure Gauge, 30 INHG/100 PSI, 1/4 » NPT LM, Plastique
55,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires