Lampe d'atelier Global™ en aluminium « DEL » de 4', 35 W, 4 000 K, 3 850 lumens
Ces lampes de travail de qualité professionnelle produisent plus de 4 000 lumens, ce qui les rend idéales pour les tâches les plus minutieuses. Leur structure en aluminium et leur design moderne et épuré garantissent la durabilité de ce luminaire léger. Idéales pour une utilisation dans les ateliers, au-dessus des établis, dans les buanderies et les garages. Les lampes sont réglables en hauteur, ce qui permet de les suspendre à une distance comprise entre 2" et 48" des plaques de fixation, pour un éclairage ciblé ou diffus. Un cordon de 20" permet de les allumer et de les éteindre facilement. Des câbles « Air Craft » avec supports sont fournis pour le montage. Cordon d’alimentation de 6 pieds avec prise pour une installation facile. Les LED ont une durée de vie nominale de 50 000 heures ; le flux lumineux est de 3 850 lumens. Indice de rendu des couleurs (IRC) de 80, température de couleur de 4 000 K, tension de 120 volts. Conforme aux normes UL et cUL.
Global Industrial
Référence :WB501694
Global Industrial Lampe d'atelier en aluminium « DEL » de 48", 35 W, 4 000 K, 3 850 lumens, hauteur réglable jusqu'à 48", cordon de 6'
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$119.95était $139.95
Économisez $20.00 (14%)
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
| Longueur | 48 po |
| Longueur du cordon | 6 ft |
Détails du produit
| Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur | Argent |
| CRI | 80 |
| Emplacement de montage | (2) Câbles d'avion réglables de 48" |
| Tension | 120 V |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 501694 |
| Lumens | 3850 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 5 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | cUL |