Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB501695

Global Industrial ™ 60" DEL Lampe d'atelier en aluminium, 35 W, 4 000 K, 4 375 lumens, hauteur réglable de 122 cm, câble de 1,8 m

Description du produit
Lampe d'atelier Global™ DEL 60" en aluminium, 35 W, 4000 K, 4375 lumens

Ces lampes de travail de qualité professionnelle produisent plus de 4 000 lumens, idéales pour les travaux les plus minutieux. Leur construction en aluminium et leur design moderne et élégant leur confèrent une grande robustesse tout en restant légères. Elles sont parfaites pour une utilisation dans les ateliers, au-dessus des établis, dans les buanderies et les garages. La hauteur des lampes est réglable, permettant une installation entre 5 et 120 cm des supports de fixation, pour un éclairage précis ou diffus. Un cordon d'alimentation de 50 cm facilite l'allumage et l'extinction. Des câbles de type aéronautique avec supports sont inclus pour le montage. Un cordon d'alimentation de 1,8 m avec prise simplifie l'installation. Les LED ont une durée de vie nominale de 50 000 heures, un IRC de 80, une température de couleur de 4 000 K et fonctionnent sous 120 volts. Elles sont conformes aux normes ETL et cETL.
PRIX
$169.95
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
Longueur60 po
Longueur du cordon6 ft

Détails du produit

Durée de vie moyenne50000 h
Température de couleur4000 K
CouleurArgent
CRI80
Emplacement de montage(2) Câbles d'avion réglables de 48"
Tension120 V
Quantité par emballage1
Référence fabricant501695
Lumens4375
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationscETL