Souvent achetés ensemble
Prix : 9,90 $
Les clients ont également été consultés
Cette bâche en poly tissée est imperméable à l’eau, à l’épreuve de la moisissure, résistante aux déchirures et résistante à l’acide. 2,9 oz par cour carrée, 8x10 tissage comte et grommets environ tous les 36 ^. Fini de taille environ 2 % plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé dans le tissu puis revêtus sur les deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV Traité. Non évalué pour les vitesses de vent d’ouragan ou l’exposition prolongée à la chaleur extrême ou au froid.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Poids du tissu par verge carrée 2,9 oz.
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Épaisseur mil 5
- Espacement passe-fil 36 po
- Taille 10 x 10 ft
Détails du produit
- Description Bâche d’usage général
- Nombre de tissages de tissus 8 x 10
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 298551
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2
Article nº : B335736
Pas encore évalué
59,90 $
Ruban de réparation de bâche bleue - 2 "x 35'
Article nº : B335957
Pas encore évalué
18,25 $
Justrite® Cabinet de préparation aux situations d’urgence, 65"Wx43"Dx18"H, Orange, Assemblé
Article nº : 269893
Pas encore évalué
3 109,00 $
Global Industrial™ Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 16 », 32'L, jaune
Article nº : 292596
Pas encore évalué
299,95 $
Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz
9,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires