Organisez vos câbles grâce à une multiprise fiable et pratique. Logée dans un boîtier robuste en aluminium, cette multiprise accepte jusqu'à 6 prises, ce qui la rend idéale pour de nombreuses applications. L'interrupteur marche/arrêt est facile à repérer : il s'illumine en rouge lorsque la multiprise est sous tension. Simple d'utilisation et rapide à installer, cette multiprise vous permettra de reprendre vos activités rapidement, tous vos appareils étant prêts à l'emploi. Clips de fixation inclus. 15 A / 120 V. Cordon de 1,8 m. Dimensions : 31,5 cm (L) x 4,8 cm (l) x 3,8 cm (H). Certifiée ETL/CETL. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB500881
Global Industrial Multiprise ™, 6 prises, 15 A, cordon de 1,8 m
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$50.95
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
| Longueur du cordon | 6 ft |
| Taille AWG | 14 AWG |
| Longueur de la bande | 12 po |
Détails du produit
| veste en velours côtelé | SJT |
| Style de réceptacle | 5-15R |
| Tension nominale | 120 V |
| Emplacement de montage | Enclenchement/Glissement |
| Filtre anti-parasites EMI/RF | Non |
| Protection des lignes de données | Non |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | 500881 |
| Minuteur | Non |
| Nombre de rangées de sorties | 1 |
| chefs d'orchestre | 3 |
| Marque | Global Industrial |
| Taper | Multiprise |
| Couleur | Argent |
| Intensité de courant | 15 A |
| Protection contre les surcharges | Disjoncteur 15A % |
| Arrêt automatique | Non |
| Alarme de défaillance de la protection contre les surtensions | Non |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Qualité médicale | Non |
| Indicateur d'alimentation | Oui |
| Port USB | Non |
| Nombre de prises | 6 |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL, cETL |