Souvent achetés ensemble
Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable pour un maximum de commodité. Enfermée dans un boîtier en aluminium solide, cette bande de puissance robuste accepte jusqu’à 16 prises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d’applications. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. Clips de montage snap/slide inclus. 15 Amp/120V. cordon de puissance de 15 pieds. Dimensions: 24 » x 1,9 » x 1,8 ». ETL/cETL Listé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Trou de serrure/vis
- Style de réceptacle 5-15R
- Ampérage 15 A
- Nombre de récipients 16
- Type Barre d’alimentation
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 120 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Conducteurs 3
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 436950
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent
- Protection contre les surtensions Non
- Minuterie Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus, RoHS
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
59,95 $
Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 24"L, 15' Cord
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires