Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB500890

Global Industrial Multiprise ™, 18 prises, 15 A, 122 cm (48 po) de longueur, cordon de 4,5 m (15 pi)

Description du produit
Gardez vos câbles bien rangés dans une multiprise fiable pour un maximum de praticité. Logée dans un boîtier robuste en aluminium, cette multiprise peut accueillir jusqu'à 18 prises, ce qui la rend idéale pour de nombreuses applications. L'interrupteur marche/arrêt est facile à repérer : il s'illumine en rouge lorsque la multiprise est sous tension. Simple d'utilisation et rapide à installer, cette multiprise vous permettra de reprendre rapidement vos activités, tous vos appareils étant prêts à l'emploi. Clips de fixation inclus. 15 A/120 V. Câble de 4,5 m. Dimensions : 122 cm x 4,8 cm x 4,6 cm. Certifiée ETL/cETL. Garantie limitée d'un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$93.95

était $109.95
Économisez $16.00 (15%)
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
Longueur du cordon15 ft
Taille AWG14 AWG
Longueur de la bande48 po

Détails du produit

veste en velours côteléSJT
Style de réceptacle5-15R
Tension nominale120 V
Emplacement de montageEnclenchement/Glissement
Filtre anti-parasites EMI/RFNon
Protection des lignes de donnéesNon
MatérielAluminium
Référence fabricant500890
MinuteurNon
Nombre de rangées de sorties1
chefs d'orchestre3
MarqueGlobal Industrial
TaperMultiprise
CouleurArgent
Intensité de courant15 A
Protection contre les surchargesDisjoncteur 15A %
Arrêt automatiqueNon
Alarme de défaillance de la protection contre les surtensionsNon
Quantité par paquet1
Protection contre les surtensionsNon
Qualité médicaleNon
Indicateur d'alimentationOui
Port USBNon
Nombre de prises18

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsETL, cETL