Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB493330BK

Global Industrial Casier à 2 niveaux et 8 portes avec serrure à clé, 72,4 cm L x 28,6 cm P x 67,9 cm H, noir, assemblé

Description du produit
Les casiers pour téléphones portables offrent une solution pratique, sécurisée et peu encombrante pour ranger vos appareils électroniques en toute sécurité. Fabriqués avec des portes en acier de calibre 21 et une structure en acier de calibre 20, ces casiers bénéficient d'une finition peinture époxy noire pour une durabilité optimale. Fixés au mur pour une utilisation simplifiée, ils peuvent également être posés sur toute surface plane. La fixation murale est toutefois recommandée pour éviter tout basculement. Équipés d' un moraillon pour cadenas (vendu séparément) et d'une serrure à clé, ils offrent une sécurité renforcée. Chaque porte est fournie avec 8 jeux de 2 clés, chacune ayant sa propre clé. La direction dispose d'un passe-partout permettant un accès immédiat à tous les compartiments. Ces casiers sont idéaux pour les installations militaires, les forces de l'ordre, les entreprises travaillant pour le gouvernement, les clubs de fitness, les piscines, les établissements de santé et les écoles, et permettent de ranger en toute sécurité téléphones portables, tablettes, portefeuilles, lunettes de soleil, clés et autres effets personnels. Plaques numérotées vierges, visserie et supports de fixation inclus. Livrés entièrement assemblés.

PRIX PROMOTIONNEL
$689.00

était $779.00
Économisez $90.00 (12%)
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
Largeur28-1/2 po
Profondeur11-1/4 po
Hauteur26-3/4 po
Largeur du compartiment5-9/16 po
Profondeur du compartiment10 po
Hauteur du compartiment11-1/2 po
Poids50.7 lb
Largeur de porte5 po
Largeur d'ouverture5 po
Hauteur de la porte10 po

Détails du produit

Type de serrureSerrure à came à clé
CouleurNoir
Type de porteSolide
Configuration4 de large
StyleMontage mural - Montage en surface
Emplacement de montageMontage mural, montage en surface
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments8
Référence fabricant493330
Compatibilité des appareilsTéléphone portable, tablette
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an