Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB261990

Global Industrial Voiture électrique à conducteur marchant ™ nettoyeur de sol , Voie de nettoyage de 20 pouces

Description du produit
✓ Taux de nettoyage de 18 800 pi² par heure
✓ Propulsé par un moteur d'une puissance maximale de 1,6 cheval-vapeur offrant 180 tr/min
✓ Cordon d'alimentation jaune de sécurité de 25 m (82 pi) avec prise GFCI

Nettoyez rapidement les zones de travail à fort trafic grâce à Global Industrial Voiture électrique à conducteur marchant ™ nettoyeur de sol Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse possède une largeur de nettoyage de 50 cm (20 po) pour une couverture optimale en un temps record. Son système d'assistance au patin facilite la progression de la machine grâce à la friction du patin contre le sol. Il suffit à l'utilisateur d'incliner l'autolaveuse vers l'avant pour que le patin rotatif entre en contact avec le sol. Résistante à la corrosion et aux chocs, cette autolaveuse est idéale pour les entrepôts, les écoles, les hôpitaux et bien plus encore. Garantie limitée d'un an.

  • Certifié ETL et cETL
  • Raclette robuste en aluminium moulé de 76 cm (30 po) de largeur pour l'élimination de la solution de nettoyage
  • Réservoirs de solution de 12 gallons et de récupération de 15 gallons
  • Comprend un jeu de raclettes et un embout de pose.
  • Brosse et tampons de nettoyage vendus séparément
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $3,019.00

    était $4029.00
    Économisez $1010.00 (25%)
    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur46 po
    Largeur22 po
    Hauteur38 po
    Poids209 lb
    Levée d'eau113 po
    Longueur du cordon82'
    Largeur de nettoyage20 po
    Pression du tampon84 lb
    Largeur de la raclette30 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité du réservoir de solution12 gal
    Capacité de nettoyage18,800 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationCordonné
    Puissance750 W
    MatérielPlastique
    Référence fabricant261990
    Capacité du réservoir de récupération15 gal
    MarqueGlobal Industrial
    TypeMarche-circuit filaire nettoyeur de sol
    Moteur à vide1.6 HP
    CouleurBleu
    Hertz60 Hz
    Ampères moteurs9.2 A
    Système d'entraînementPad Assist
    Tension120 V
    BatteriesCordonné
    décibels68
    Régime du moteur à balais180 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL