✓ La finition jaune offre une visibilité élevée
✓ Arm s'adapte à divers emplacements et applications
✓ Le cordon d'alimentation de 2,74 mètres (9 pieds) offre une grande flexibilité d'accès à l'électricité.
Assurez un éclairage adéquat autour de vos installations avec le Global Industrial ™ DEL Projecteur de quai avec bras de 40 pouces. DEL Cette ampoule améliore l'efficacité lumineuse, prolonge la durée de vie de la lampe et réduit considérablement la consommation d'énergie. Conçues pour optimiser la visibilité et la sécurité dans les espaces restreints, elles sont idéales pour les entrepôts, les quais de chargement et les usines de toutes tailles et de toutes fonctions. Homologuées UL et cUL. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB423250
Global Industrial ™ DEL Projecteur de quai avec bras de 101,6 cm (40 po), 20 W, 1 800 lumens, 5 000 K, interrupteur marche/arrêt, câble de 2,7 m (9 pi)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$279.95était $329.95
Économisez $50.00 (15%)
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
| Longueur du cordon | 9 ft |
| Atteindre | 40 po |
Détails du produit
| Taper | Lumière d'amarrage sur le bras |
| Nombre d'armes | 2 |
| Température de couleur | 5000 K |
| Couleur | Jaune |
| Puissance | 20 W |
| Matériau des lentilles | Polycarbonate |
| Référence fabricant | 423250 |
| Type d'ampoule | DEL |
| lumens | 2600 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | DLC 5.0 |