Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261940GN

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec porte d'accès et couvercle plat, 136 litres, verte

Description du produit
✓ Capacité de stockage des déchets de 36 gallons
✓ La porte d'accès ergonomique réduit le port de charges lourdes.
✓ Le couvercle plat à ouverture supérieure permet une élimination des déchets sans contact.
✓ La porte verrouillable par cadenas empêche toute ouverture non autorisée

Installez une poubelle sur votre terrain, capable de gérer facilement la collecte des déchets. Global Industrial La poubelle extérieure en acier galvanisé à lattes avec couvercle plat et porte d'accès est un réceptacle robuste et entièrement soudé. Son corps en acier galvanisé est renforcé par des bandes circulaires et des bords roulés. Elle résiste aux conditions climatiques extrêmes. Les barres d'acier plates dissuadent les graffitis et le vandalisme. La finition par revêtement en poudre la protège de la rouille et accroît sa durabilité. La porte d'accès est verrouillable par cadenas (vendu séparément) pour empêcher toute ouverture non autorisée. Le corps en acier galvanisé est recouvert d'une électro-couche et d'un revêtement en poudre durable. Les charnières robustes assurent une ouverture facile de la porte, tandis que les butoirs en caoutchouc permettent une fermeture en douceur.

  • Comprend un kit d'ancrage, des pieds de nivellement et une doublure en plastique noir.

  • Découvrez notre collection coordonnée de recyclage Poubelles.
    PRIX
    $1,379.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1379.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1309.00Économisez70.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1269.00Économisez110.00 (8)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur42 po
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurVert
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle plat
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes avec porte d'accès
    Référence fabricant261940
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial