Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261941BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec porte d'accès et couvercle anti-pluie, 136 litres, noire

Description du produit
✓ Cadre en acier avec finition peinture époxy
✓ La conception plate de la barre dissuade le vandalisme
✓ Le couvercle anti-pluie empêche la pluie et la neige de pénétrer.

Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial La poubelle extérieure en acier à lattes avec porte d'accès et couvercle anti-pluie offre une grande capacité pour les déchets, avec des détails de conception et de construction qui assurent une résistance aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme.

Une porte pratique avec un loquet à ressort sur le côté de la poubelle permet d'accéder facilement au sac poubelle. Plus besoin de le soulever lorsqu'il est lourd ou qu'il fuit : il suffit de le tirer pour le vider. Les barreaux plats en acier sont entièrement soudés et recouverts d'une peinture en poudre polyester noire anticorrosion, résistante aux intempéries estivales et hivernales. La poubelle est équipée d'un couvercle anti-pluie surélevé qui protège de la pluie et de la neige tout en facilitant l'accès pour jeter les déchets. Le couvercle est fixé au cadre par un câble pour éviter toute perte ou vol, et le loquet de la porte accepte un cadenas non fourni. Un sac poubelle intérieur amovible en polyuréthane haute densité est également inclus ; il peut contenir les déchets ou servir de support pour un sac poubelle.

  • Mesure 28 pouces de diamètre x 47-3/4 pouces de hauteur
  • Les pieds de nivellement améliorent la stabilité sur les surfaces rugueuses ou irrégulières.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure en polyuréthane
  • PRIX
    $1,485.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1485.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1409.00Économisez76.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1369.00Économisez116.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur47-3/4 po
    Diamètre28 po

    Détails du produit

    TaperPoubelle à lattes
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurNoir
    Ouverture11-1/4" de diamètre.
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle de protection contre la pluie
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle métallique robuste à lattes avec porte d'accès
    Référence fabricant261941
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial