Prix initial : 889,00 $
Prix promotionnel: 711,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de déchets de 36 gallons
✓ Le couvercle plat avec toit ouvert fournit une méthode sans contact d’élimination des déchets
✓ Prévention de la rouille et résilience contre les éléments
Couvrez votre terrain avec une poubelle qui gère facilement la collecte des déchets. La poubelle extérieure en acier diamanté industriel mondial™ avec couvercle plat est un récipient thermoplastique solide qui est idéal pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureau extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La conception du cadre en maille a des ouvertures de 3/4 « . Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Assemblage requis.
Comprend un couvercle plat, une doublure en plastique et un câble de sécurité
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
✓ Le couvercle plat avec toit ouvert fournit une méthode sans contact d’élimination des déchets
✓ Prévention de la rouille et résilience contre les éléments
Couvrez votre terrain avec une poubelle qui gère facilement la collecte des déchets. La poubelle extérieure en acier diamanté industriel mondial™ avec couvercle plat est un récipient thermoplastique solide qui est idéal pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureau extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La conception du cadre en maille a des ouvertures de 3/4 « . Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Nom/numéro du modèle 261924
- Type Poubelle diamant
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat
- Ouverture 11-1/4" dia.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261924GN
- Forme Rond
- Couleur Vert
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 261924GN
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Vert
Article nº : 695738GN
Pas encore évalué
759,00 $
Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Vert
711,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires