Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261962BL

Global Industrial Acier diamanté extérieur ™ recyclage Bidon avec couvercle bombé, 36 gallons, bleu

Description du produit
Thermoplastique recyclage Ces poubelles sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Le couvercle bombé permet de dissimuler les déchets et de les protéger de la pluie et de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite la vidange. Le couvercle comporte trois ouvertures. recyclage Logos pour une identification claire. La base est protégée par une finition en peinture poudre noire pour prévenir la rouille et résister aux intempéries. Grille en maille de 19 mm (3/4 po). Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, et garantit une durabilité sans entretien. Comprend un éclairage bleu. recyclage Couvercle en forme de dôme, doublure en plastique et câble de sécurité. Permet une élimination pratique de tous types de déchets recyclables. Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de poubelles d'extérieur .
PRIX
$765.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
765.00
Acheter 3 unités - 5 unités
729.00Économisez36.00 (5)
Acheter 6 unités
705.00Économisez60.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur40 po
Épaisseur8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperDiamant recyclage Peut
Matériau de doublurePlastique
Nombre de postes vacants1
CouleurBleu
Famille de couleurs de couvercleBleu
Ouverture11 po L x 8 po H
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle en dôme avec porte à pression
MatérielAcier
Référence fabricant261962
Intérieur/ExtérieurExtérieur
Documents acceptésmatières recyclables mélangées
CollectionCollection de métal déployé
Marquage des conteneursAucun
FormeRond
MarqueGlobal Industrial