Thermoplastique recyclage Ces poubelles sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux en extérieur et bien plus encore. Le couvercle plat facilite la vidange des déchets. Le couvercle comporte trois éléments. recyclage Logos pour une identification claire. La base est protégée par une finition en peinture poudre noire pour prévenir la rouille et résister aux intempéries. Grille à mailles de 19 mm (3/4 po). Permet une élimination pratique de tous types de déchets recyclables. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, et garantit une durabilité sans entretien. Comprend un couvercle bleu. recyclage Couvercle plat, doublure en plastique et câble de sécurité. Assemblage requis.
Découvrez notre collection assortie de poubelles d'extérieur .
Global Industrial
Référence :WB261959BL
Global Industrial Acier perforé extérieur ™ recyclage Bidon à couvercle plat, 36 gallons, bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$755.00
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 30 po |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Perforé recyclage Peut |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Nombre de postes vacants | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Famille de couleurs de couvercle | Bleu |
| Ouverture | 11-1/4" de diamètre. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat ouvert |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 261959 |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Documents acceptés | matières recyclables mélangées |
| Collection | Collection de métaux perforés |
| Marquage des conteneurs | Logo de recyclage |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |