Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261948BL

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier inoxydable Diamond™ avec couvercle bombé, 136 litres, bleue

Description du produit
✓ La conception en métal déployé réduit le poids et dissuade le vandalisme
✓ Revêtements en poudre et thermoplastiques résistants
✓ Le couvercle bombé est muni d'une porte à charnière pour empêcher la pluie et la neige de pénétrer.

Le récipient rond de 36 gallons Global Industrial La poubelle extérieure Diamond-Steel™ avec couvercle bombé offre une grande capacité de stockage et une conception robuste la rendant résistante aux intempéries, aux graffitis et au vandalisme. Le couvercle et la base sont en acier traité avec une peinture en poudre bleue anticorrosion, tandis que les côtés en acier déployé sont recouverts d'un revêtement thermoplastique bleu brillant, résistant à la décoloration et à la corrosion, qui leur permettra de supporter les conditions climatiques extrêmes, été comme hiver. Le couvercle bombé, équipé d'une porte à fermeture automatique, dissimule les déchets et les protège de la pluie et de la neige, tout en facilitant l'accès pour le vidage. Un câble de sécurité maintient le couvercle en place pour éviter toute perte ou vol. Un sac poubelle intérieur amovible en plastique est également inclus ; il peut contenir les déchets ou servir de support pour un sac poubelle.

  • Dimensions : 23-1/2 po de diamètre x 40 po de hauteur
  • Le revêtement thermoplastique reste froid au toucher même en plein soleil.
  • Le métal déployé permet de réduire le poids sans sacrifier la résistance ni la durabilité.
  • Comprend un kit d'ancrage, un câble de sécurité et une doublure.
  • Assemblage requis
  • PRIX
    $765.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    765.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    729.00Économisez36.00 (5)
    Acheter 6 unités
    705.00Économisez60.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur23-1/2 po
    Profondeur23-1/2 po
    Hauteur40 po
    Jauge8 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperPoubelle en diamant
    Matériau de doublurePlastique
    CouleurBleu
    Famille de couleurs de couvercleNoir
    Ouverture11 po L x 8 po H
    CouvercleOui
    Capacité36 gal
    Type de couvercleCouvercle en dôme
    MatérielAcier
    DescriptionPoubelle en métal déployé
    Référence fabricant261948
    Intérieur/ExtérieurExtérieur
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial