Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261949BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier perforé avec couvercle bombé, 136 litres, noire

Description du produit
Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La grille à mailles de 19 mm (3/4 po) assure une bonne visibilité des déchets et les protège de la pluie et de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite la vidange. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Couvercle en forme de dôme, doublure en plastique et câble de sécurité inclus. Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .

PRIX PROMOTIONNEL
$1,209.00

était $1339.00
Économisez $130.00 (10%)
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
Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur40 po
Jauge8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPoubelle perforée
Matériau de doublurePlastique
CouleurNoir
Famille de couleurs de couvercleNoir
Ouverture11 po L x 8 po H
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle en dôme
MatérielAcier
DescriptionPoubelle en métal perforé
Référence fabricant261949
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de métaux perforés
FormeRond
MarqueGlobal Industrial