Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB261949BL

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier perforé avec couvercle bombé, 136 litres, bleue

Description du produit
Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La grille à mailles de 19 mm (3/4 po) assure une bonne visibilité des déchets et les protège de la pluie et de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite la vidange. Le revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Couvercle en forme de dôme, doublure en plastique et câble de sécurité inclus. Assemblage requis.


Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .

PRIX
$1,339.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1339.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1275.00Économisez64.00 (5)
Acheter 6 unités
1229.00Économisez110.00 (8)
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur40 po
Jauge8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperPoubelle perforée
Matériau de doublurePlastique
CouleurBleu
Famille de couleurs de couvercleNoir
Ouverture11 po L x 8 po H
CouvercleOui
Capacité36 gal
Type de couvercleCouvercle en dôme
MatérielAcier
DescriptionPoubelle en métal perforé
Référence fabricant261949
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de métaux perforés
FormeRond
MarqueGlobal Industrial