Souvent achetés ensemble
Prix : 4 709,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Robuste et portable, la grue portique de hauteur réglable s’assemble rapidement. La construction en acier en fait le choix économique pour une utilisation lourde. Les roulettes de verrouillage pivotantes durables de 4 positions et le faisceau réglable permettent un positionnement parfait dans de nombreuses applications, y compris des applications à faible hauteur et des espaces restreints. Le faisceau permet des ajustements par incréments de 6 po. Knocks vers le bas et stocke facilement après utilisation. Idéal pour la fabrication, la distribution, le marché des entrepreneurs, le CVC ou n’importe où où vous avez besoin d’une solution flexible de levage aérien. Garantie limitée de 1 ans.
Remarque : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre de plancher.
Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Remarque : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre de plancher.
Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 9' 10"
- Poids 1034 lbs (470 kg)
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 80-1/2 po (204,47 cm)
- Hauteur minimale 7' 6
- Hauteur du faisceau I 7-7/8 po (20 cm)
- Largeur utile 7' 11 » po
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Hauteur maximale 12 pi
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 320874
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Pièces de rechange
Goupilles de réglage de hauteur de rechange pour grues à portique en acier industrielles™ mondiales, lot de 2
Article nº : 293215
Pas encore évalué
87,95 $
Global Industrial™ Grue portique en acier à hauteur réglable, 9'10"W x 7'6 »-12'H, capacité de 6000 lb
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange