Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641245

Global Industrial Autolaveuse autoportée ™, largeur de nettoyage de 86 cm

Description du produit
✓ Largeur de nettoyage de 86 cm (34 po) avec un taux de couverture de 5 584 m² (60 170 pi²) par heure
✓ Transmission par boîte-pont à vitesse variable et marche avant/arrière
✓ Comprend (3) batteries 12 V offrant une autonomie de 4,5 heures par charge

Nettoyez efficacement les grandes surfaces avec le Global Industrial Autolaveuse autoportée. Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse est équipée d'un moteur à brosses d'une puissance maximale de 1,34 CV offrant une vitesse de 200 tr/min pour les applications de nettoyage intensives. Ses réservoirs de solution et de récupération de grande capacité permettent aux utilisateurs de consacrer plus de temps au nettoyage et moins au remplissage. Pour assurer la sécurité des opérateurs pendant l'utilisation, cette autolaveuse est équipée d'un gyrophare lumineux. DEL Doté d'un phare et d'une plateforme à crampons en losange, cet appareil est conçu pour durer. Résistant à la corrosion et aux chocs, il constitue la solution idéale pour les entrepôts et autres environnements commerciaux ou industriels.

  • La technologie exclusive de démarrage progressif prolonge la durée de vie de l'autolaveuse.
  • Système de gestion de batterie avec contrôleur numérique pour une autonomie prolongée
  • Comprend un ensemble de raclette robuste en aluminium moulé et (2) plateaux de 17 pouces.
  • Réservoirs de solution de 40 gallons et de récupération de 45 gallons
  • Brosse et tampons de nettoyage vendus séparément
  • Chargeur certifié ETL, cETL, DOE & CEC
  • PRIX
    $13,299.00
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
    Longueur62-1/2 po
    Largeur34-1/2 po
    Hauteur49-3/5 po
    Poids951.5 lb
    Ascenseur d'eau120 po
    Largeur de nettoyage34 po
    Pression du coussinet111 lb
    Largeur de la raclette47.25 po
    Rayon de braquage45 °

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité du réservoir de solution40 gal
    Capacité de nettoyage60,170 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    PuissanceMoteur à balais 1000 W / Moteur d'aspiration 730 W
    MatérielPlastique
    Référence fabricant641245
    Capacité du réservoir de récupération45 gal
    Autonomie de la batterie4.5 h
    Vitesse4.04 mph
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterie170 Ah
    tr/minMoteur à vide 14 000 tr/min
    TaperAutolaveuse de sol automatique autoportée à batterie
    Moteur à vide1 HP
    CouleurBleu
    Système d'entraînementTraction
    Nombre de piles3
    Tension12 V
    Batteries170 Ah (3)
    décibels70
    Régime du moteur à balais200 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL, DOE, CEC (pour chargeur)