Prix : 779,00 $
Depository Safe est conçu pour la protection contre le vol qualifié ainsi que le vol interne, permettant des dépôts rapides et un stockage sécurisé pour l'argent et les objets de valeur divers sans accès réel à l'intérieur du coffre-fort. Ils protègent également les collections d’argent où les dépôts immédiats sont nécessaires. La construction en acier massif offre une résistance et une durabilité maximales qui garderont votre sécurité durable longtemps tout en étant capable de résister à la violence physique des tentatives forcées.
Fonctionnalités
- Toute la construction en acier avec 1/2" de porte en acier épais
- Les boulons de verrouillage vivants en acier massif de 1 po offrent une sécurité accrue
- Lourds morts bar interdit le démontage de la porte lors d’une tentative d’entrée par effraction
- Style de chargement de la trémie de chute avant avec la conception d'un compartiment
- Lutte anti-poisson prévenir le vol par la porte du dépôt
- Serrure électronique protégé par un dispositif relocking interne ressort à piles
- Facilement changer votre code personnel en quelques secondes
- Si les combinaisons sont saisies incorrectement, le clavier passera en mode de pénalité de verrouillage, afin d'éviter que d'autres combinaisons ne soient saisies.
- Batterie actionnée, batterie 9V requise (non incluse).
- Caractéristiques avertissement de batterie faible
- Quatre trous d'ancrage prépercés fournis pour sécuriser votre coffre-fort au sol
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en T
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort de dépôt
- Matériau Acier
- Style Un compartiment
- Configuration intérieure Acier
- Capacité 0,8 pi³ (0,02 pi³.m)
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Global Industrial
- Type de porte Droit de porte battante
- Numéro de référence du fabricant 493490
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Eve
Date de : Septembre 26, 2020
-
Reviewer : Karyll Karyll
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Livraison rapide et mise en place facile
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 15x10x7 Keyed Differently WHT
Article nº : 493383
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial B-Rate Depository Safe Front Loading, 1 Door, Digital Lock, 14Wx14Dx20-1/4H
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires