Prix : 1 695,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Le compartiment supérieur recueille les dépôts par une porte de dépôt et de coffre-fort verrouillable
✓ Le déflecteur anti-poisson empêche le vol par la porte de dépôt
✓ Trous d’ancrage pré-percés pour sécuriser le sol
Le coffre-fort de dépôt à taux B à chargement anticipé mondial™ offre un moyen pratique de collecter et de protéger les devises et les objets de valeur déposés contre le vol et le vol qualifié. Le compartiment supérieur se connecte à la porte de chargement des polices, tandis que le compartiment inférieur reste un coffre-fort séparé et isolé. Idéal pour un usage commercial et résidentiel où les dépôts immédiats sont fréquents. Idéal pour les collectes d’argent où les dépôts immédiats sont fréquents. La construction en acier massif offre une résistance et une durabilité maximales qui garderont votre sécurité durable tout en étant capable de résister aux impacts physiques des tentatives forcées.
Fonctionnalités
✓ Le déflecteur anti-poisson empêche le vol par la porte de dépôt
✓ Trous d’ancrage pré-percés pour sécuriser le sol
Le coffre-fort de dépôt à taux B à chargement anticipé mondial™ offre un moyen pratique de collecter et de protéger les devises et les objets de valeur déposés contre le vol et le vol qualifié. Le compartiment supérieur se connecte à la porte de chargement des polices, tandis que le compartiment inférieur reste un coffre-fort séparé et isolé. Idéal pour un usage commercial et résidentiel où les dépôts immédiats sont fréquents. Idéal pour les collectes d’argent où les dépôts immédiats sont fréquents. La construction en acier massif offre une résistance et une durabilité maximales qui garderont votre sécurité durable tout en étant capable de résister aux impacts physiques des tentatives forcées.
Fonctionnalités
- Construction entièrement en acier avec porte en acier de 1/2 » d’épaisseur
- Les boulons de verrouillage vivants en acier massif de 1 po offrent une sécurité accrue
- Une barre morte robuste empêche le retrait de la porte lors d’une tentative d’entrée forcée
- Le compartiment inférieur est séparé
- Le déflecteur anti-poisson empêche le vol par la porte de dépôt
- Serrure électronique à piles protégée par un dispositif de verrouillage interne à ressort
- Facilement changer votre code personnel en quelques secondes
- Si les combinaisons sont saisies incorrectement, le clavier passera en mode de pénalité de verrouillage, afin d'éviter que d'autres combinaisons ne soient saisies.
- Fonctionnement sur batterie, batterie 9V requise (non incluse)
- Caractéristiques avertissement de batterie faible
- Quatre trous d'ancrage prépercés fournis pour sécuriser votre coffre-fort au sol
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Échelle de profondeur 19 à 20 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en T
- Nombre de portes 2
- Type Coffre-fort de dépôt
- Matériau Acier
- Style Deux compartiments
- Configuration intérieure Acier
- Capacité 3,6 pi³ (0,1 pi³.m)
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Droit de porte battante
- Numéro de référence du fabricant 493491
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 15x10x7 Keyed Differently WHT
Article nº : 493383
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
38,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ B-Rate Depository Safe Front Loading, 2 Portes, Verrouillage numérique, 20"Wx20"Dx30"H
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange