La station de lavage oculaire Global Industrial™ est indispensable dans les espaces industriels où des accidents impliquant des produits chimiques ou des substances dangereuses peuvent survenir. Elle se fixe facilement au sol pour offrir un traitement immédiat, fiable et efficace aux postes de travail situés à proximité. Elle est équipée d’un robinet à bille à ouverture permanente, actionné par une poignée poussoir, permettant une utilisation mains libres une fois le lavage oculaire déclenché. Les deux têtes de pulvérisation sont dotées de couvercles « à rabat » pour les protéger des particules de poussière. La structure en acier galvanisé de type Schedule 40 comprend des caches en polyéthylène jaune de sécurité pour une résistance à la corrosion et une bonne visibilité. Comprend un panneau d'identification conforme à la norme ANSI. ANSI Z358.1-2014.
Global Industrial
Référence :WB708382
Station de douche oculaire d'urgence Global Industrial™, montage sur socle
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$475.15était $559.00
Économisez $83.85 (15%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 17 lb |
| Diamètre du bol | 11-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Station de lavage oculaire |
| Débit de la douche | 30 gal/min |
| Matériau de la poignée de la douche oculaire | Plastique ABS |
| Couleur | Jaune |
| Débit de la douche oculaire | 5.28 gal/min |
| Matériau des tuyaux | Acier galvanisé Schedule 40 |
| Nombre de têtes | 2 |
| Emplacement de montage | Fixation sur socle |
| Housses anti-poussière | Oui |
| Comprend | Panneau d'identification et jauge de lave-yeux conformes à la norme ANSI |
| Matériau | Plastique ABS / Acier galvanisé / Acier inoxydable |
| Type de soupape | Bille de maintien en position ouverte chromée |
| Description | Douche oculaire sur pied |
| Matériau du bol | Plastique ABS |
| Référence fabricant | 708382 |
| Débit et pression du système de lavage oculaire | 30 psi |
| Matériau de raccordement | Acier galvanisé Schedule 40 |
| Activation de la douche oculaire | Poignée de poussée |
| Gamme de couleurs des bols | Jaune |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certification ANSI | ANSI Z358.1-2014 |
| Conforme à l'ADA | Non |