Lorsque les professionnels d'atelier ont besoin d'une alternative à une meuleuse droite, ils peuvent compter sur la meuleuse d'angle Global Industrial™ 1/4" qui atteint jusqu'à 25 000 tr/min. Cette meuleuse pneumatique à échappement arrière est équipée d'un levier d'accélérateur de sécurité, d'un silencieux intégré et d'un régulateur pour plus de confort, de sécurité et de contrôle. Son boîtier robuste en aluminium est conçu pour résister aux chocs, même dans les espaces restreints. La base ergonomique offre une prise en main facile, même avec des gants, pour une utilisation aisée d'une seule main. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WBB2383982
Global Industrial Meuleuse d'angle droite ™, entrée d'air 1/4", 25 000 tr/min
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$119.95
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
| Longueur | 6-1/4 po |
| Largeur | 3-1/2 po |
| Hauteur | 2-1/4 po |
| Poids | 1 lb |
| Diamètre intérieur du tuyau | «8 » |
Détails du produit
| tr/min | 25000 rpm |
| CFM | 4 CFM |
| Utilisation SCFM à 90 PSI | 18 SCFM |
| Couleur | Argent |
| Taille du filetage d'entrée d'air (NPT) | 1/4" dans |
| Pression maximale | 90 psi |
| Réversible | Non |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Meuleuse d'angle droit |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | B2383982 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Échappement | Arrière |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |