Référence :WB761306

Global Industrial Ancrage à pince pour poutre arrière de 14-1/2 po™

Description du produit
✓ Convient aux ailes de poutre de 7,6 cm à 36,8 cm de large
✓ Traverse robuste en aluminium avec mâchoires de serrage en acier
✓ Se fixe facilement aux poutres en I horizontales et aux poutres de structure

Bénéficiez de la meilleure protection antichute avec le Global Industrial Ancrage à pince pour poutre de 14-1/2 po. Il est doté d'une barre transversale en aluminium avec mâchoires de serrage en acier et patins de glissement en nylon pour une fixation facile aux poutres en I horizontales et aux poutres de structure, créant ainsi un point d'ancrage mobile. Convient aux ailes de poutre de 3 po à 14-1/2 po de largeur et jusqu'à 1-1/4 po de largeur. Sa mâchoire réglable unique comprend un loquet de verrouillage dissimulé et des anneaux en D en acier allié coulissants lors du réglage de la mâchoire. Conforme aux normes ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-2018, OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140. Garantie limitée d'un an.

  • Nous nous sommes associés à FallTech® pour vous offrir le meilleur en matière de protection et de sécurité pour vous et votre entreprise.
  • PRIX
    $379.95

    1
    1
    Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques

    Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
    • Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
    • Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
    • Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
    • C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Capacité de charge130-425 lb
    Épaisseur maximale de la bride1-1/4 po
    Largeur de la bride3 - 14- 1 /2 po
    Résistance à la traction5 000 lbf/min.

    Détails du produit

    TypeAncrage de serrage de poutre
    Matériau d'ancrageAlliage d'aluminium et acier allié plaqué
    Type d'installationRéutilisable
    DescriptionAncrage à pince
    CouleurArgent
    Type de fixationAnneau en D pivotant
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsANSI Z359.18-2017, OSHA 1926.502, OSHA 1910.140