Ces chiffons constituent le choix idéal pour l'entretien des machines, la préparation des surfaces et le nettoyage des taches d'huile et de graisse. Fabriqués en 100 % coton, ils offrent de bonnes propriétés d'absorption ainsi qu'une texture adaptée aux travaux de récurage intensifs, tandis que leurs bords ourlés résistent à l'effilochage, au défilochage et à la formation de peluches. Chaque chiffon est découpé à une dimension exacte de 14" x 14", garantissant ainsi une taille uniforme pour toutes les applications dans les ateliers automobiles, d'imprimerie et industriels. Les chiffons d’atelier peuvent être lavés en machine et réutilisés plusieurs fois ; leur tissu sèche rapidement, ce qui réduit les temps d’arrêt. Ils sont livrés pliés dans une boîte de 10 Lb., ce qui facilite leur stockage et leur manipulation dans tous les environnements d’entretien, de fabrication et de sous-traitance.
Global Industrial
Référence :WB670227
Global Industrial Serviettes de magasin rouges 100 % coton, boîte de 10 lb
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$119.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | 14 × 14 |
Détails du produit
| Matériau | Coton |
| Quantité par emballage | 90 |
| Description | Serviettes d'atelier |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 670227 |
| Marque | Global Industrial |