Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641252

Global Industrial Machine de nettoyage de sols à basse vitesse ™, largeur de nettoyage de 50 cm

Description du produit
✓ La machine à basse vitesse est idéale pour les carreaux humides et les sols durs.
✓ Moteur robuste de 1,5 CV avec triple train planétaire
✓ (2) Roues arrière de 5 pouces pour un transport facile

Effectuez plus rapidement les tâches de nettoyage difficiles grâce à Global Industrial Machine de nettoyage de sols à basse vitesse™. Fabriquée en acier inoxydable, cette machine robuste offre une largeur de nettoyage de 50 cm (20 pouces) pour une couverture optimale en un temps record. Équipée d'un moteur puissant de 1,5 CV et d'une transmission par boîte de vitesses entièrement en acier, elle garantit une longue durée de vie. Conçue pour la polyvalence, cette machine de nettoyage de sols innovante fonctionne à 175 tr/min, ce qui la rend idéale pour le nettoyage, le décapage, le lustrage et le polissage des sols durs et carrelés de votre établissement.

  • Interrupteur de verrouillage de sécurité sur la poignée avec commande par pouce
  • Comprend une poignée réglable, une protection en caoutchouc, un embout de polissage et un cordon d'alimentation de sécurité de 15 m avec prise GFCI.
  • Certifié ETL
  • Accepte une variété de coussinets (vendus séparément)
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,575.00

    était $1749.00
    Économisez $174.00 (10%)
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
    Hauteur47 po
    Poids106 lb
    Pression du coussinet105 lb
    Longueur du cordon50'
    Largeur de nettoyage20 po

    Détails du produit

    TaperMachine de plancher
    puissance1.5 HP
    CouleurGris
    Ampères moteurs13.7 A
    Système d'entraînementPad Assist
    Source d'alimentationCordonné
    Tension110 V
    MatérielAcier inoxydable/Acier
    DescriptionMachine de plancher
    Référence fabricant641252
    décibels61
    Régime du moteur à balais175 rpm
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL