38,95 $ ch.
Prix: 155,80 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit pour des usages industriels sur une variété de chantiers de construction et de surfaces accidentées, le balai Push Global Industrial™ 24 » déplace facilement des grappes de saleté, de déchets et de débris sur le béton et d’autres planchers à texture dure. Ce balai de style balayage rugueux est construit pour répondre aux exigences de balayage lourds sur les chantiers de construction, les planchers d’entrepôt, et plus encore. Solide, poignée en acier de 60 po avec revêtement en plastique est facile à saisir et à tenir tout en appliquant la force. Les poils rigides en polypropylène de 3 " fournissent une résistance durable pour pousser et diriger de grands volumes de gravats. La construction rigide réduit la flexion. La finition noire foncée standard réduit l’empreinte et les éraflages. Le design mince et compact est facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Vendus en paquet de 4.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur des poils 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 63-5/7 po (161,83 cm)
- Longueur du manche 60 po
- Poids 3,47 lbs (1,58 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Description Push Broom w/ Plastic Block & Steel Handle
- Type Braced & Fileté
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Résine
- Style Balayage rugueux
- Matériau de poils Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 641533
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 24 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Rough Sweep, qté par paquet : 4
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires