49,95 $ ch.
Prix: 199,80 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Squeegee global industriel™ 36 " straight floor déplace des volumes d’eau, de boue et de tuiles de débris, de briques et de béton. La construction rigide réduit la flexion tout en poussant le long des surfaces dures telles que la tuile, la brique, et le béton. Lisse, poignée en bambou de 60 po est confortable à saisir et à tenir tout en appliquant la force. Le boîtier en acier cadre avec revêtement en zinc offre une endurance durable et une durabilité de performance sous l’impact, la contrainte ou le frottement. La finition noire et grise foncée standard réduit l’empreinte et les éraflages. Le design mince et compact est facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Vendus en paquet de 4.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur du manche 60 po
- Largeur de nettoyage 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 4,4 lbs (2 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bambou
- Description Poignée droite de squeegee de plancher w/ bambou
- Cadre Revêtement en acier w/zinc
- Type de handle Conique
- Type Ligne droite
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 4
- Matériau Acier/caoutchouc
- Style Inclut la poignée en bambou
- Numéro de référence du fabricant 641538
- Couleur Brun
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18 » Push Broom W/ Plastic Block & Steel Handle, Fine Sweep, qté par paquet : 4
Article nº : 641530
Pas encore évalué
67,00 $
229,95 $
31,95 $
Global Industrial™ 36 » Straight Floor Squeegee Avec poignée en bois, qté par paquet : 4
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires