Souvent achetés ensemble
Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 99,95 $ ch.
- Achetez 3-5 82,95 $ ch.
- Acheter 6+ 66,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bancs Global Industrial™ Fold-in-Half sont idéaux pour les matchs de football, les activités au bord de la piscine, les aventures de camping et plus encore. Construit en polyéthylène haute densité et en acier thermolaqué, ce qui les rend parfaits pour une utilisation intérieure ou extérieure. La conception légère et pliante en deux avec poignée de transport permet une mobilité et un rangement faciles. Les verrous de joint de cadre et les pieds en caoutchouc antidérapants maintiennent le banc en place lorsqu’il est ouvert. Aucun assemblage requis. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques distinctives:
Caractéristiques distinctives:
- Pliable, portable et léger
- Banc en polyéthylène haute densité protégé contre les UV
- Cadre en acier thermolaqué résistant à la rouille
- Se plie en deux pour faciliter le transport et le stockage
- Dimensions ouvertes: 72 « L x 11-1 /4 » L x 16-7 / 8 « H
- Dimensions pliées: 36 « L x 11-1 / 4 » L x 3-1 / 2 « H
- Couleur de la paillasse: Blanc
- Matériau de paillasse: polyéthylène haute densité (PEHD)
- Couleur du cadre: Noir
- Matériau de trame : Acier enduit de poudre
- Capacité de poids: 1000 lbs. uniformément réparti
- Type de montage: Portable
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 16-7/8 po (42,86 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Largeur du siège 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur du siège 16-7/8 po (42,86 cm)
Détails du produit
- Collection Se plier en deux
- Emplacement de montage Portable
- Assemblage requis Non
- Type Banc de pliage
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 436979
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Table de pique-nique en plastique pliante de 6', Blanc
Article nº : 695769
Pas encore évalué
385,95 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Cèdre
Article nº : 695528
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ 6' Fold In Half Bench, Blanc
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires