Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183986ABK

Global Industrial Établi à hauteur réglable 72 x 36 avec tiroir, noir - Shop Top Bord de sécurité supérieur

Description du produit
Global Industrial Les établis ™ sont conçus pour vous offrir des années de performance fiable et résister à une utilisation intensive pendant de nombreuses années. Épaisseur : 3,8 cm (1-1/2 po). Shop Top Ce plateau économique et durable est composé d'un noyau en panneaux de particules haute densité avec chants lombaires transparents et recouvert d'un panneau de résine rigide sur mesure de 9,5 mm d'épaisseur et de densité 28 kg/m³. Sa surface lisse et poncée est traitée pour résister à l'humidité. Pieds réglables en hauteur Ce banc est doté de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) se vissant facilement sans câblage. Les pieds et toutes les pièces en acier sont traités antirouille et recouverts d'une peinture en poudre noire résistante aux rayures. La hauteur du banc est réglable par incréments de 3,8 cm (1-1/2 po). Tiroir en acier Ce tiroir est doté d'une butée de sécurité pour éviter tout déversement accidentel. Il est équipé de deux équerres de fixation permettant une installation facile sur un établi, à gauche ou à droite. Une poignée encastrée avec moraillon pour cadenas (vendu séparément) assure une sécurité accrue. Dimensions : 46,4 cm (L) x 60,6 cm (P) x 13,7 cm (H). Butées arrière et de fin de course Gardez les écrous, boulons, vis et autres petites pièces et outils à l'abri sur la surface de travail, empêchez-les de rouler. longeron de banc Stabilité accrue, matériel de montage inclus pour fixer les pieds au plateau. Montage facile.

Le banc comprend :

  • Tiroir verrouillable
  • Butées arrière et de fin de course
  • Longer d'établi
PRIX
$989.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur8 - 37 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeAtelier de production
CouleurNoir
Nombre de tiroirs1
Type de réglagePied boulonné
StyleBanc avec tiroir
Tarif de serviceService standard
Type de bordSécurité
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant183986ABK
Matériau de qualité supérieureShop Top
MarqueGlobal Industrial