Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Boîtier composite robuste et puissant
✓ Embrayage réglable avec pouce engagé avant/arrière
✓ Vitesse libre de 2100 tr/min avec capacité de couple variable
Le tournevis à percussion d’entraînement à air d’entraînement Global Industrial 1/4 » offre à™ l’utilisateur de faibles vibrations et un confort ergonomique élevé. Sa broche ne fera pas tourner le moteur tant que l’opérateur n’exercera pas une pression vers l’avant sur la broche pour engager l’embrayage. Lorsque la fixation sur laquelle vous travaillez est serrée, l’embrayage s’enclenche pour éviter un couple excessif et d’éventuels dommages à la fixation.
Offre un contrôle constant du couple avec peu de réaction de l’opérateur
✓ Embrayage réglable avec pouce engagé avant/arrière
✓ Vitesse libre de 2100 tr/min avec capacité de couple variable
Le tournevis à percussion d’entraînement à air d’entraînement Global Industrial 1/4 » offre à™ l’utilisateur de faibles vibrations et un confort ergonomique élevé. Sa broche ne fera pas tourner le moteur tant que l’opérateur n’exercera pas une pression vers l’avant sur la broche pour engager l’embrayage. Lorsque la fixation sur laquelle vous travaillez est serrée, l’embrayage s’enclenche pour éviter un couple excessif et d’éventuels dommages à la fixation.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 7-11/16 po (19,53 cm)
- Couple maximal 125 lb-po
- Hauteur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Couple de travail 45-115
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
- Taille du disque 1/4 en
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- CFM 3,5 PI3/MIN
- Max PSI lb/po2 90
- Type de mandrin Hex
- CFM @ 90 LB/PO2 25 CFM
- Taille du tuyau 3/8 en
- Type Embrayage réglable Tournevis
- Marque Global Industrial
- Vitesse à vide 2100 rpm
- Matériau Compostite
- Numéro de référence du fabricant 133711
- Couleur Noir
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
Article nº : B2383983
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 7,5 HP, 80 Gal., 1 phases, 230V
Article nº : B2811235
Pas encore évalué
5 265,00 $
Tournevis à impact industriel™ Global Air, entraînement d’embrayage, taille d’entraînement 1/4 », 2100 tr / min
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires