Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641265

Global Industrial Autolaveuse de sols avec traction, largeur de nettoyage de 66 cm

Description du produit
✓ Permet de nettoyer une surface de 33 368 pieds carrés par heure
✓ Transmission par boîte-pont à vitesse variable et marche avant/arrière
✓ Alimenté par un moteur à balais d'une puissance maximale de 0,75 CV offrant 208 tr/min

Nettoyez efficacement les grandes surfaces avec le Global Industrial Autolaveuse à traction. Cette autolaveuse offre un nettoyage supérieur des surfaces très sales et est fabriquée avec un boîtier en polyéthylène rotomoulé résistant à la corrosion et aux chocs, pour une durabilité accrue. Autopropulsée, elle permet un fonctionnement fluide en marche avant et en marche arrière, commandé par un interrupteur pratique. Cette conception élimine la nécessité de pousser la machine manuellement, réduisant ainsi considérablement la fatigue de l'opérateur. Dotée de réservoirs de solution et de récupération de grande capacité pour un entretien minimal et d'une raclette robuste en aluminium moulé, cette unité comprend deux batteries 12 V offrant une autonomie de 4,5 heures par charge. Son chargeur de batterie est alimenté par la technologie Airvolt® de gestion de batterie pour une charge optimale et un contrôleur numérique pour une autonomie prolongée. Garantie limitée d'un an.

  • Voie de nettoyage de 26 pouces
  • La technologie exclusive de démarrage progressif prolonge la durée de vie de l'autolaveuse.
  • Comprend une raclette parabolique robuste en aluminium moulé, des lames et un porte-tampon
  • Réservoir de solution de 18,5 gallons et réservoir de récupération de 21 gallons
  • Brosse et tampons de nettoyage vendus séparément
  • PRIX
    $10,509.00
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
    Longueur54-1/2 po
    Largeur28-1/4 po
    Hauteur41-1/4 po
    Poids448 lb
    Ascenseur d'eau113 po
    Largeur de nettoyage26 po
    Pression du coussinet88 lb
    Largeur de la raclette30 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité du réservoir de solution18.5 gal
    Capacité de nettoyage33,368 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    PuissanceBrosse 560 / Moteur d'aspiration 390 W
    MatérielPlastique
    Référence fabricant641265
    Capacité du réservoir de récupération21 gal
    Autonomie de la batterie4.5 h
    Vitesse2.8 mph
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterie12 V, 115 Ah
    TaperAutolaveuse à batterie autoportée
    Moteur à vide0.5 HP
    CouleurBleu
    Système d'entraînementTraction
    Nombre de piles2
    Batteries12V, 115 Ah (2)
    décibels70
    Régime du moteur à balais208 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL (pour chargeur)