✓ Transmission par boîte-pont à vitesse variable et marche avant/arrière
✓ Comprend (2) batteries 12 V 100 Ah offrant une autonomie de 4,5 heures par charge
Nettoyez efficacement les grandes surfaces avec le Global Industrial Autolaveuse autoportée. Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse est équipée d'un moteur à brosses de 0,67 CV (puissance maximale) offrant une vitesse de 180 tr/min pour les applications de nettoyage intensives. Son format compact permet de nettoyer dans les espaces restreints, tandis que ses réservoirs de solution et de récupération de grande capacité permettent aux utilisateurs de consacrer plus de temps au nettoyage et moins au remplissage. Pour assurer la sécurité des opérateurs pendant l'utilisation, cette autolaveuse est équipée d'un système de vision nocturne. DEL Phare, gyrophare orange, ceinture de sécurité et plateforme antidérapante. Conçu pour une utilisation intensive, cet appareil est résistant à la corrosion et aux chocs, ce qui en fait la solution idéale pour les entrepôts et autres environnements commerciaux ou industriels. Garantie limitée d'un an.