Souvent achetés ensemble
Prix : 20 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Balayeuse automatique rouler sur sol Global Industrial™ offre des performances supérieures pour service intensif applications de nettoyage. Pour une utilisation sur des sols durs tels que le béton, l’asphalte et d’autres. Boîtier en polyéthylène moulé par rotation est corrosion et impact résistant. Gallon 26,4 % grande capacité trémie et 7,9 gallons Capacité réservoir d’eau réduit les temps de recharge et augmente la productivité. Brumisateurs d’eau devant fournissent dépoussiérant. Lumineux LED headlight, ceinture de sécurité et plate-forme de bande de roulement de diamant une sécurité supplémentaire. Balayeuse de l’étage dispose de nettoyage largeur jusqu'à 49" avec les deux brosses latérales, ou 43" avec brosse d’un côté. Offre 78 740 pieds carrés par jour et nuit ;. Secouez la vibration technologie secoue la poussière des filtres pour améliorer la puissance d’aspiration. 18 % incline capacité pour différents niveaux de plancher. rayon de braquage de degré 78 offre une mobilité facile pour des performances supérieures de nettoyage. Batterie run durée jusqu'à 5 h, avec temps de charge batterie 8-10 heure. Fonctionne jusqu'à 4 mi/h. La capacité de poids maximale est de 660 lbs. Pour une utilisation intérieure et extérieure dans des conditions sèches.
La balayeuse comprend six filtres HEPA, un sous la brosse à rouleaux principale, deux brosses latérales, deux jeux de clés, deux batteries, un chargeur. Pour une utilisation avec: Brosse à récurer 18 « Modèle 641256.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Poids 725 lbs (329,55 kg)
- Rayon 78 in (198,12 cm)
- Longueur 55 in (139,7 cm)
- Largeur de nettoyage 49 in (124,46 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Capacité d’escalade maximale 18 %
- Capacité de trémie 26,4 gal (99,93 l)
- Assemblage requis Non
- Puissance en watts 1500 W
- Type Ride-On
- Capacité du réservoir d’eau 7,9 gal (29,9 l)
- Vitesse mi/h 4
- Matériau Plastique
- Style De traction / autopropulsion
- Durée de fonctionnement de la batterie 5 h
- Puissance maximale 2 HP
- Nombre de pinceaux 3
- Type de batterie 2AH 12 x 150V
- Description Auto enfourchables Sweeper 49" chemin d’accès de nettoyage
- Capacité de nettoyage 78 740 pi²/h
- Marque Global Industrial
- Puissance du moteur à vide 0,5
- Décibels 71
- Numéro de référence du fabricant 641327
- Couleur Noir
- Moteur à balais RPM 1700 rpm
Conformité et certifications
- Certifications CE, ETL, cETL pour chargeur de batterie
-
Global Industrial Auto Ride-On Sweeper
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
84,95 $
83 405,00 $
363,95 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
Article nº : 641757
Pas encore évalué
1 169,00 $
Global Industrial™ Miroir convexe acrylique roundtangulaire, intérieur, 12"x18 »,160° Angle de vision
Article nº : 670550
Pas encore évalué
84,95 $
Cat® C40R Auto Ride-On Floor Scrubber, 40 « Chemin de nettoyage
Article nº : 641747
Pas encore évalué
33 029,00 $
Batterie AGM de remplacement 12V 150Ah - 641327
Article nº : RP6453
Pas encore évalué
1 319,00 $
Chargeur de batterie de remplacement 24V 20A, étanche - Pour Sweeper 641327
Article nº : RP6455
Pas encore évalué
985,00 $
Bouton de remplacement pour 641264, 641407, 641327, 641748 épurateurs / balayeuses de sol
Article nº : RP6520
Pas encore évalué
31,95 $
Pressostat de remplacement 150x135x5 N.O. pour 641407, 641245, 641327, 641747, 641748
Article nº : RP6522
Pas encore évalué
105,95 $
Filtre de remplacement industriel™ global pour balayeuse auto Ride-On 49 » 641748, qté par paquet : 6
Article nº : 641330
Pas encore évalué
1 595,70 $
Global Industrial™ Remplacement brosse principale pour 49" Auto Ride-On Sweeper
Article nº : 641329
Pas encore évalué
445,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 6,196,00 $ plus
Cat® C49R Auto Ride-On Sweeper, 49 " Chemin de nettoyage
Article nº : 641748
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
26 425,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Auto Ride-On Sweeper, 49 » Cleaning Path
20229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange