Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641591

Global Industrial Sèche-mains automatique haute vitesse ™, conforme aux normes ADA, acier inoxydable brossé, 120 V

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Machine de séchage motorisée à haute vitesse.
✓ Activation sans contact.
✓ Séchage pratique par le dessous des mains.

Un sèche-mains qui évite tout contact direct avec les mains tout en les séchant rapidement en 12 secondes. Cela étant dit, Global Industrial Le sèche-mains automatique ™ est la solution idéale pour les sanitaires nécessitant un sèche-mains sans contact et pratique. Ce sèche-mains est parfait pour les toilettes publiques des secteurs commercial et industriel, notamment les écoles, les centres de fitness et autres établissements disposant de sanitaires communs. Son activation sans contact permet de diffuser l'air chaud sans aucun contact direct. Son revêtement classique en acier inoxydable s'intègre harmonieusement à tout décor de sanitaires industriels ou commerciaux. Cet appareil est conforme aux normes d'accessibilité.

  • Impressionnant : 429 CFM.
  • Le niveau sonore est de 75 décibels.
  • Finition en acier inoxydable brossé.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $209.95

    était $245.95
    Économisez $36.00 (15%)
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
    Largeur6-9/10 po
    Profondeur4 po
    Hauteur10.1 po
    Poids6 lb

    Détails du produit

    Emplacement de montageMur
    Puissance1000 W
    MatérielAcier inoxydable
    Température de l'air104 °F
    Référence fabricant641591
    Style de séchageMains sous
    Temps de séchage10 à 12 secondes
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min35000 rpm
    TypeAutomatique
    CFM429 CFM
    CouleurArgent
    Intensité de courant8.3 A
    Hertz60 Hz
    StyleADA automatique
    Tension120 V
    ActivationAutomatique
    DescriptionSèche-mains automatique
    décibels75

    Conformité et certifications

    CertificationsUL / cUL
    Conforme à l'ADAOui