Le doseur de produits chimiques de nettoyage universel Global Industrial ™ est un doseur de précision, compatible avec tous les concentrés de nettoyage. Il se raccorde à une arrivée d'eau et permet de diluer deux produits chimiques concentrés, quel que soit leur contenant, dans un rapport prédéfini pour obtenir une solution prête à l'emploi. Compact et ergonomique, il est doté d'un bouton-poussoir simple d'utilisation, verrouillable par rotation pour un remplissage continu. Chaque modèle est fourni avec un gabarit de montage et un niveau à bulle intégré pour une installation facile. Son débit, de 3,8 litres par minute ou de 15 litres par minute, permet de remplir rapidement et facilement les flacons pulvérisateurs, les petits récipients, les seaux à serpillière et les autolaveuses.
Caractéristiques:
- Contrôlez une molette de dilution brevetée et conviviale pour régler la concentration chimique souhaitée de 2:1 à 230:1 pour les applications à faible débit, ou de 6:1 à 570:1 pour les applications à débit élevé.
- Flexibilité optimale : les entrées d'eau et de produits chimiques peuvent être positionnées de chaque côté de l'appareil.
- Chaque modèle individuel est équipé d'un dispositif anti-retour à éjecteur à entrefer approuvé ASSE 1055.* Des ensembles anti-retour à entrefer approuvés ASSE 1055 sont disponibles en option (modèles mondiaux n° 670323 - faible débit et n° 670324 - débit élevé).
- Ce meuble se verrouille à clé pour empêcher toute manipulation.
- Possibilité d'ajouter des unités supplémentaires à un seul raccordement d'eau grâce à une pièce de jonction compatible (Modèle n° 670176)
- Global Industrial Garantie limitée de deux ans