Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB670171

Global Industrial Distributeur universel de dilution de produits chimiques de nettoyage, double flux, 5 produits chimiques

Description du produit

Le doseur de produits chimiques de nettoyage universel Global Industrial ™ est un appareil de précision qui se raccorde à une arrivée d'eau et dilue jusqu'à 5 produits chimiques concentrés, quel que soit leur contenant, dans un ratio prédéfini pour obtenir une solution prête à l'emploi. Compact et ergonomique, il est doté d'un bouton-poussoir simple d'utilisation, verrouillable par rotation pour un remplissage continu. Chaque modèle est fourni avec un gabarit de montage et un niveau à bulle intégré pour une installation facile. Son débit, de 3,8 litres par minute ou de 15 litres par minute, permet de remplir rapidement et facilement les flacons pulvérisateurs, les petits récipients, les seaux à serpillière et les autolaveuses.

Caractéristiques:

  • Molette de dilution brevetée et conviviale permettant de régler la concentration chimique souhaitée de 2:1 à 230:1 pour les applications à faible débit, ou de 6:1 à 570:1 pour les applications à débit élevé.
  • Les arrivées d'eau et de produits chimiques peuvent être positionnées de chaque côté de l'appareil pour plus de flexibilité.
  • L'unité est équipée d'un dispositif anti-retour à éjecteur à entrefer approuvé ASSE 1055.* Des ensembles anti-retour à entrefer approuvés ASSE 1055 sont disponibles en option (modèles mondiaux n° 670323 - faible débit et n° 670324 - débit élevé).
  • La clé (fournie) verrouille le boîtier pour empêcher toute manipulation.
  • Ajoutez des unités supplémentaires à un seul raccordement d'eau à l'aide d'une pièce de jonction (Modèle n° 670176).
  • Global Industrial Garantie limitée de deux ans

*Veuillez respecter les proportions d'installation et de dilution correctes et observer la réglementation locale en matière d'eau concernant la prévention des refoulements.
PRIX PROMOTIONNEL
$485.95

était $539.00
Économisez $53.05 (10%)
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
Débit1 à 4 gal/min
Référence fabricant670171
TaperDistributeur de 5 produits chimiques
Quantité par paquet1
DescriptionDistributeur universel à double flux pour dilution de produits chimiques de nettoyage (5 produits chimiques)
MarqueGlobal Industrial