Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Corps composite robuste et puissant
✓ Faible bruit et faibles vibrations pour une ergonomie exceptionnelle
✓ Couple maximal de 1000 pi/lb
La clé à chocs à™ air d’entraînement composite Global Industrial 1/2 » a été développée pour résister aux travaux les plus difficiles et franchir tous les obstacles pour desserrer ou serrer les boulons. Le corps composite produit un outil léger, silencieux et puissant qui offre constamment un haut niveau de performance.
1400 pi/lb de couple de desserrage
Entraînement carré 1/2 » à utiliser avec des prises d’impact et d’autres accessoires
✓ Faible bruit et faibles vibrations pour une ergonomie exceptionnelle
✓ Couple maximal de 1000 pi/lb
La clé à chocs à™ air d’entraînement composite Global Industrial 1/2 » a été développée pour résister aux travaux les plus difficiles et franchir tous les obstacles pour desserrer ou serrer les boulons. Le corps composite produit un outil léger, silencieux et puissant qui offre constamment un haut niveau de performance.
Poids &Dimensions
- Longueur 6-1/2
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 1000 lb-in
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Type de dispositif de retenue d’enclume Bague de friction
- CFM 7,3 PI3/MIN
- Description Air Impact Wrench
- Type de handle Poignée pistolet
- Couple de desserrage 1400 lb-in
- Max PSI lb/po2 90
- CFM @ 90 LB/PO2 52,14 PI3/MIN
- Taille du tuyau 3/8 en
- Type Double marteau
- Marque Global Industrial
- En voiture Carré
- Enclume Standard
- Pression du flux d’air 90 à 120 psi
- Vitesse à vide 9500 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 133707
- Couleur Noir
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
Article nº : B2383983
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 7,5 HP, 80 Gal., 1 phases, 230V
Article nº : B2811235
Pas encore évalué
5 449,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 1/2 », couple maximal de 1000
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires