✓ Corps en acier de calibre 20 pour une durabilité accrue
✓ Chaque étagère peut contenir jusqu'à 300 lb .
✓ Épaisseur de l'étagère : 22 gauge
L'armoire de préparation aux situations d'urgence permet de ranger en toute sécurité le matériel médical, les EPI et autres fournitures nécessaires à la gestion des pandémies. Elle est équipée d'un système de verrouillage à 3 points et de poignées à levier verrouillables avec 2 clés. Une barre de verrouillage ronde de 8 mm (5/16") résistante à l'effraction offre une sécurité accrue. Les étagères renforcées sont réglables par incréments de 5 cm (2") et empêchent leur déformation. Les portes sont renforcées et la couleur orange vif assure une haute visibilité.
Global Industrial
Référence :WB298680
Global Industrial Armoire de préparation aux situations d'urgence, hauteur comptoir, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 106,7 cm (H), orange
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$459.95était $675.00
Économisez $215.05 (32%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 42 po |
| Poids | 66 lb |
| Calibre de l'étagère | 22 ga |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Style d'armoire | Hauteur du comptoir |
| Type | Armoire de préparation aux situations d'urgence |
| Capacité des étagères | 300 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 2 |
| Couleur | Orange |
| Type de porte | Solide |
| Type de poignée | Levier |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 298680 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |