Les poubelles en thermoplastique sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureaux extérieurs et bien plus encore. Leur revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste froide au toucher. Le cadre robuste en acier de calibre 11 (3 mm d'épaisseur) est recouvert d'un revêtement thermoplastique résistant à la décoloration, aux moisissures et au vandalisme, garantissant une durabilité sans entretien. Le couvercle et la base sont protégés par une peinture en poudre noire antirouille et résistante aux intempéries. La base surélevée de 7,6 cm facilite l'entretien. La grille à mailles de 1,9 cm est intégrée. Le couvercle bombé dissimule les déchets et les protège de la pluie et de la neige. La porte à fermeture automatique par simple pression facilite la vidange. Le couvercle bombé, la doublure en plastique, la base et le câble de sécurité sont inclus . Assemblage requis.
Découvrez notre collection assortie de bacs recyclage .
Global Industrial
Référence :WB261948RDD
Global Industrial Poubelle d'extérieur Diamond Steel™ avec couvercle et base en forme de dôme, 136 litres, rouge
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$925.00était $1039.00
Économisez $114.00 (11%)
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
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 43 po |
| Jauge | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Poubelle en diamant |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Couleur | Rouge |
| Famille de couleurs de couvercle | Noir |
| Ouverture | 11 po L x 8 po H |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle en dôme |
| Matériel | Acier |
| Description | Poubelle en métal déployé avec base |
| Référence fabricant | 261948RDD |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Collection | Collection de métal déployé |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |