✓ Alimenté par un moteur d'une puissance maximale de 1,6 cheval-vapeur offrant une hauteur de refoulement de 113 pouces.
✓ Cordon d'alimentation jaune de sécurité de 25 m (82 pi) avec prise GFCI
Nettoyez facilement la saleté et les résidus avec le Global Industrial Autolaveuse électrique autoportée. Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse est équipée d'un disque de nettoyage de 45,7 cm (18 po) offrant une large zone de nettoyage pour une couverture optimale en un temps record. Son système d'assistance au patin facilite la progression de la machine grâce à la friction du disque contre le sol. Il suffit à l'utilisateur d'incliner l'autolaveuse vers l'avant pour que le disque rotatif entre en contact avec le sol. Résistante à la corrosion et aux chocs, cette autolaveuse est idéale pour les entrepôts, les écoles, les hôpitaux et bien plus encore. Garantie limitée d'un an.