Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670238

Distributeur de lingettes humides sur pied « Global Industrial » - Acier inoxydable

Description du produit
Distributeur de lingettes humides sur pied « Global Industrial » - Acier inoxydable

Lorsqu'ils sont installés à l'intérieur et à l'extérieur d'établissements publics et commerciaux, Global Industrial™ Distributeurs de lingettes humides sur pied Offre aux clients, aux visiteurs et aux employés une solution esthétique et abordable pour garder les mains et les poignées propres et hygiéniques. La poubelle intégrée à large ouverture permet aux utilisateurs de jeter facilement les lingettes usagées. Fabriqué en acier inoxydable 304, le distributeur peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ne rouille pas ni ne se corrode. Son revêtement oléophobe anti-traces garantit que le distributeur conserve toujours son aspect impeccable, même après de multiples utilisations. Le couvercle supérieur s'enlève facilement à l'aide de deux boutons-poussoirs et dévoile une base pouvant accueillir un rouleau 2XL de 800 lingettes. Le couvercle est doté d'une ouverture en forme d'étoile à trois branches découpée au laser, à travers laquelle les lingettes peuvent être enfilées et déchirées au niveau de la perforation. Le corps du distributeur s'incline et se retire facilement de la base lestée, ce qui rend le nettoyage et l'entretien de la poubelle de grande capacité (4 gallons) rapides et faciles.

Caractéristiques :
  • À utiliser dans les salles de sport, les stations-service, les supermarchés, à l'extérieur des toilettes et des entrées
  • Peut contenir un rouleau de 800 lingettes
  • Poubelle d'intérieur pratique pour les lingettes usagées
  • Un double bouton-poussoir maintient le couvercle en place sur le corps de l'emballage lorsque l'on tire sur les lingettes
  • Distribution d'une lingette à la fois par l'ouverture « Tri-Star »
  • Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la rouille, à la corrosion et au feu
  • Revêtement oléophobe anti-traces de doigts et anti-salissures
  • La base lestée assure une stabilité maximale
PRIX
$599.00
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
Hauteur31 po
Poids19 lb
Diamètre10 po

Détails du produit

TypePied de sol
CouleurArgent
Emplacement de montageSur pied
Capacité800 lingettes
TerminerStandard
MatériauAcier inoxydable 304
ActivationManuel
Référence fabricant670238
FormulaireLingettes
MarqueGlobal Industrial