Sans contact et facilement accessible, le Global Industrial Le distributeur de gel hydroalcoolique à pédale est compatible avec une variété de bidons de gel hydroalcoolique de 3,8 litres avec pompe (vendus séparément). Ce support réglable en hauteur est doté d'un bac de 17 cm de profondeur pour recueillir les gouttes et éviter les débordements. Chaque flacon est maintenu en place par une bande auto-agrippante Velcro® fixée à la plaque arrière. Entièrement mécanique, ce distributeur ne nécessite aucune pile et comprend un câble en acier tressé, un verrou en laiton et une butée de sécurité à 46 cm du sol pour limiter les risques de chute du flacon. Sa structure robuste en aluminium et sa base en acier lui confèrent une grande durabilité. Dimensions : 112 cm (H) x 30 cm (L) x 36 cm (P).
Caractéristiques:
- Unité 100 % mécanique ne nécessitant aucune pile
- Accepte les bidons de désinfectant de 1 gallon avec pompes montées au centre (vendus séparément)
- Pagaie de pied de 2 pouces
- Porte-bouteille réglable en hauteur et fermeture auto-agrippante Velcro®
- Comprend un câble en acier tressé, un cadenas en laiton et une butée de sécurité.
- Compatible avec les flacons à pompe d'une hauteur de 16,5 cm à 58 cm.