Souvent achetés ensemble
Prix : 589,00 $
✓ Le filtre HEPA élimine 99,97 % des particules d’air
✓ La poignée et les roues ergonomiques offrent un confort avec une mobilité facile
Léger et puissant, l’aspirateur à cartouche HEPA industriel mondial™ est idéal pour les travaux de nettoyage commercial légers à moyens. Le filtre HEPA élimine 99,97 % des particules d’air jusqu’à 0,3 microns, répondant ainsi aux exigences de filtration de l’OSHA. Sa puissante capacité de nettoyage avec un faible bruit de fonctionnement peut être utilisée pour le nettoyage des espaces publics tels que les établissements de santé, les écoles, les bâtiments gouvernementaux, les aéroports, les hôtels et bien plus encore. Ce modèle comprend un filtre à sac lavable avec un filtre moteur pour empêcher les poussières et les particules d’endommager de causer une efficacité de fonctionnement réduite ou un blocage. La poignée ergonomique, les roues arrière protégées et les roues avant pivotantes facilitent la mobilité. Le pare-chocs protecteur non-marquage protège les meubles et les murs des entailles et des éraflures. Des outils et un cordon d’alimentation orange haute visibilité peuvent être rangés sur le bidon. Le sac à poussière contient 2,1 gallons de saleté et de débris pour réduire les changements de sac. Le poids est de 19,9 lb. La capacité du réservoir de récupération est de 4 gallons. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée de 1 ans.
Le vide comprend :
Sacs de filtration sous vide doivent être utilisés avec des machines seulement, ils ne doivent pas être réutilisés pour toute autre utilisation.
Poids &Dimensions
- Poids 19,9 lbs (9,05 kg)
- Longueur du tuyau 6,25'
- Longueur du cordon 26 pi
- Ascenseur à eau 75 in (190,5 cm)
Détails du produit
- CFM 90 CFM
- Tension 120 V
- Description Aspirateur de boîte HEPA - Acier inoxydable
- Assemblage requis Oui
- Capacité 4 gal (15,14 l)
- Ampérage 10 A
- Marque Global Industrial
- Matériau Inox/plastique
- Décibels dB 78
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant 713165
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
33,95 $
Global Industrial™ 42-3/8 » x 18 » x 60-7/8 » 21 Tiroir Black Roller Tool Cabinet & Chest Combo
Article nº : 410207
Pas encore évalué
3 469,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
365,95 $
Tuyau de remplacement pour aspirateur de cartouche HEPA industriel™ mondial 713165
Article nº : RP8331
Pas encore évalué
33,95 $
Global Industrial™ HEPA Canister Vacuum, bouchon de 4 gallons.
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange