Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB713166

Global Industrial Aspirateur eau et poussière HEPA en acier inoxydable, capacité de 21 gallons.

Description du produit
✓ Le réservoir amovible facilite l'entretien
✓ La station de rangement permet d'organiser les accessoires amovibles.
✓ Grande capacité de nettoyage de 21 gallons

Le Global Industrial L'aspirateur eau et poussière HEPA™ est la solution idéale pour éliminer la saleté tenace des surfaces, même dans les zones nécessitant un nettoyage en profondeur. Fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité accrue, cet aspirateur est doté d'un sac filtrant réutilisable et d'une cartouche filtrante pour les poussières fines sur la plupart des surfaces. Il est équipé de poignées de poussée, de deux grandes roues arrière et de deux roulettes pivotantes pour une mobilité optimale d'un chantier à l'autre. Conçu pour être polyvalent, cet appareil dispose de nombreux rangements intégrés et d'une trousse d'accessoires comprenant un suceur plat, une brosse ronde, un tuyau de 2,5 m, deux rallonges, une brosse pour sols secs et une raclette. Garantie limitée d'un an.

  • Certifié ETL et cETL
  • Le câble d'alimentation de 10 mètres permet de nettoyer sur de longues distances.
  • PRIX
    $1,155.00
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
    Largeur24 po
    Hauteur40 po
    Poids50.7 lb
    Ascenseur d'eau70 po
    Longueur du cordon33'
    Diamètre du tuyau1-7/8 po
    Longueur du tuyau5 ft

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperAspirateur HEPA eau/poussière
    CFM120 CFM
    puissance1.93 HP
    Type d'énergieCordonné
    CouleurArgent
    Intensité de courant12 A
    Hertz60 Hz
    Type de filtreHEPA
    Capacité21 gal
    Puissance1400 W
    Tension120 V
    MatérielAcier inoxydable/plastique
    Référence fabricant713166
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL