Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB493573MM

Global Industrial Support pour moniteur à écran plat VESA 10-30 pouces, 17,1 cm (L) x 3,8 cm (P), noir

Description du produit
Ce support mural VESA pour écran LCD de Global Industrial™ permet la fixation d'écrans plats jusqu'à 30 pouces. Installez facilement votre écran plat à la hauteur de vision souhaitée grâce à ce support VESA et au support vertical inclus, compatible avec les établis Global Industrial™. Le support vertical mesure 12,7 cm de large sur 11,4 cm de haut, avec une largeur de rainure en U de 3,2 cm. Le support VESA permet d'incliner l'écran de 15° vers le haut et de 5° vers le bas, facilement et sans outil, pour un confort visuel optimal. Il se verrouille à l'aide d'une vis moletée. Ce support supporte un poids maximal de 80 kg. lb La plaque murale du moniteur se fixe facilement au support. Ce support est compatible avec tous les moniteurs à écran plat de 10 à 30 pouces. Il est certifié UL et facile à assembler. Le produit est garanti 1 an.

PRIX PROMOTIONNEL
$94.95

était $99.95
Économisez $5.00 (5%)
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
Largeur6-3/4 po
Profondeur1-1/2 po
Hauteur6-7/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
StyleSupport VESA pour écran plat de 10 à 30 pouces
TypeSupport pour écran
MatérielAcier
CouleurNoir
Référence fabricant493573MM
MarqueGlobal Industrial