Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB989053

Global Industrial Chariot élévateur manuel léger ™, capacité de 400 lb, pieds fixes

Description du produit
✓ Prend en charge jusqu'à 400 lb
✓ Soulève, transporte et empile facilement les palettes
✓ Jambes fixes de type écartèlement

Le compact Global Industrial Le chariot élévateur manuel léger ™ permet de soulever des cartons, des bacs et des produits pour les placer sur les étagères et les en retirer, de déplacer du matériel de bureau et de faciliter l'installation d'appareils encastrés au plafond ou au mur pesant jusqu'à 180 kg. Grâce à son châssis compact qui lui permet de passer les portes standard en position verticale sans avoir à l'incliner, il est idéal pour les applications où les allées étroites et les zones encombrées empêchent l'utilisation d'équipements plus volumineux.

Le chariot élévateur est fabriqué avec un châssis robuste en acier et aluminium léger, et des fourches en acier renforcé de 56 cm (22 po) de long, réversibles pour offrir deux hauteurs de levage différentes. Il est actionné par un treuil à manivelle équipé d'une poignée repliable et d'un dispositif de maintien pour le fixer au chariot pendant le transport. Assemblage requis. Garantie limitée d'un an.

  • Pieds fixes de type chevalet avec une largeur extérieure de 24 pouces
  • Blocage de roue à pédale pour un chargement, un levage et un abaissement en toute sécurité
  • Roulettes de la poignée supérieure pour le coucher sur le dos et faciliter le transport en fourgonnette ou en camion.
  • Hauteur maximale avec les fourches relevées : 21-1/4" à 120"
  • Hauteur réglable avec les fourches abaissées : de 3-1/2" à 98"
  • (2) roues arrière en caoutchouc de 8 pouces et (2) roulettes pivotantes avant en caoutchouc de 2 pouces
  • PRIX
    $2,365.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur34-1/2 po
    Largeur24 po
    Hauteur67 po
    Hauteur abaissée3 fourchettes et demie abaissées ; 21 fourchettes et demie relevées.
    Hauteur surélevée98 fourchettes vers le bas ; 120 fourchettes vers le haut dans
    Capacité de charge400 lb
    Poids151 lb
    Largeur des jambes écartées12-3/4 ID; 24 OD en
    Longueur de la fourche22 po
    Largeur de la fourche4 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeFonctionnement manuel
    CouleurBleu
    Type de rouePneu arrière en caoutchouc de 8 pouces et pneu avant pivotant en caoutchouc de 2 pouces
    MatérielAluminium et acier
    OpérationTreuil manuel à commande manuelle
    Référence fabricant989053
    MarqueGlobal Industrial