Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ les bancs de casier offrent des sièges pratiques pour les vestiaires, les gymnases, les saunas, les salles de réc. Les paillages Locker sont légers et fabriqués en polyéthylène haute densité résistant aux chocs et à la corrosion. La paillasse se compose d’une couche supérieure en PEHD de 1 po d’épaisseur avec une texture commerciale et d’une couche inférieure en PEHD de 1/2 po d’épaisseur fixée avec des fixations en acier inoxydable. La paillaise n’est pas pré-perlée et tous les coins sont arrondis. Les plateaux faciles à nettoyer sont parfaits pour les environnements sanitaires. Comprend deux de piédestals tubulaires en acier résistants avec une finition grise. Doivent être ancrés au sol pour une stabilité maximale.
Les piédestaux ne doivent pas être remplacés à plus de 30 » l’un de l’autre au centre.
Les piédestaux ne doivent pas être remplacés à plus de 30 » l’un de l’autre au centre.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Banc de vestiaire
- Top Matériel Plastique
- Marque Global Industrial
- Style de montage Bolt Vers le bas
- Numéro de référence du fabricant 493711
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banc de vestiaire industriel™ mondial, plateau en plastique avec pieds de piédestal, 36 « L x 9-1 / 2 « P x 17 « H
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires